En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Profil PDS-NK SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89255NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592074842

Réf. Sonepar

00584993630

Réf. Fournisseur

89255NSM

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

Profil PDS-NK noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE sur-mesure PDS-NK, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO ou clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole