Europole - Profil PIKO 2,005m alu anodisé. Pour installation bandeau LED - 89692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121164
Réf. Sonepar
00584212116
Réf. Fournisseur
89692
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PIKO aluminium mat 2,005m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2,005m PIKO, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 2,005m PIKO, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.
NoticePDF

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


