🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Europole - Profil SKYLINE 3,02m noir anodisé. Installation bandeau LED et SHARK souple - 8930N

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121270

Réf. Sonepar

00584212127

Réf. Fournisseur

8930N

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

Profil SKYLINE noir mat 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE 3,02m SKYLINE, couleur : noir mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition (accessoires non inclus). Trous de fixation tous les 50cm. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole