Europole - Profil SKYLINE SM blanc anodisé. Installation bandeau LED et SHARK souple - 8930BSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121263
Réf. Sonepar
00584212126
Réf. Fournisseur
8930BSM
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil SKYLINE blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure SKYLINE, couleur : blanc mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition (accessoires non inclus). Trous de fixation tous les 50cm. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure SKYLINE, couleur : blanc mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition (accessoires non inclus). Trous de fixation tous les 50cm. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


