Europole - Projecteur JIM - 230 sur pied 280mm gris anthracite 3000K 390lm 6,7W IP65 - 381850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121669
Réf. Sonepar
00584212166
Réf. Fournisseur
381850
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
43 mm
hauteur/profondeur:
352 mm
longueur:
93 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
58 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE JIM - 230 gris anthracite RAL7016 mat sur pied 280mm, orientable, blanc 3000K, IRC90, 6,7W, 390lm (58lm/W), optique faible éblouissement 30°, SDCM3. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK06, câblé de 2m, H05RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur pied 280mm. Flicker free : oui



