En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Projecteur JIM - 230 sur pied 600mm gris anthracite 3000K 390lm 6,7W IP65 - 382850

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592121683

Réf. Sonepar

00584212168

Réf. Fournisseur

382850

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

390...390 lm

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

672 mm

longueur:

93 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

58 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur JIM - 230 gris anthracite mat sur pied 600mm, 3000K, IRC90, 6,7W, 390lm (58lm/W), optique faible éblouissement 30°. 230VAC. Classe I. IP65, IK06. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE JIM - 230 gris anthracite RAL7016 mat sur pied 600mm, orientable, blanc 3000K, IRC90, 6,7W, 390lm (58lm/W), optique faible éblouissement 30°, SDCM3. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK06, câblé de 2m, H05RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur pied 600mm. Flicker free : oui

Les Atouts de la gamme:

Le projecteur JIM est la solution idéale pour sublimer vos extérieurs grâce à un éclairage précis, puissant et parfaitement maîtrisé. Avec sa finition gris anthracite ou havane et sa tête orientable, il s'intègre parfaitement dans les espaces et met élégamment en lumière végétation, cheminements ou zones de mise en scène. Il est livré avec patère pour une fixation au sol ou avec pied disponible en deux hauteurs pour réhausser l'éclairage. Un piquet optionnel permet de le fixer facilement dans les sols meubles. Son optique faible éblouissement assure un très bon confort visuel. Construit en aluminium de fonderie avec traitement anticorrosion garanti 10 ans, il résiste durablement aux environnements de bords de mer.



Quelques mots du fabricant :

Projecteur JIM : précision, élégance, flexibilité d'installation

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole