Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Projecteur MATYK ACCENT noir mat 3000K 400lm 7W 36° IP20 48VDC - 298100

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592119314

Réf. Sonepar

00584211931

Réf. Fournisseur

298100

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

400...400 lm

largeur:

26.1 mm

hauteur/profondeur:

148.4 mm

longueur:

145.4 mm

diamètre externe:

40 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

57 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur MATYK ACCENT noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, rotatif et orientable 3000K, IRC>90, 7W, 400lm (57 lm/W), optique faible éblouissement 36°. 48VDC. Classe III. IP20, IK05. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE MATYK ACCENT noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>90, 7W, 400lm (57 lm/W), optique faible éblouissement 36°. Classe de protection III, IP20, IK05, adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC. Durée de vie : 30000h. Dimmable : non. Matériau : corps en aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole