Europole - Projecteur submersible NESSY 2 inox RGB 865lm 24W 30° IP68 - 683209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118911
Réf. Sonepar
00584211891
Réf. Fournisseur
683209
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
RGB
flux lumineux:
865...865 lm
largeur:
127 mm
hauteur/profondeur:
210 mm
longueur:
122 mm
diamètre externe:
127 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
36 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur submersible EUROPOLE NESSY 2 inox brillant sur patère, orientable, RGB 24W, 865lm (35,75 lm/Wlm/W), verre transparent 30°. 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK08, câblé de 10m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, H07RNF 4x1mm². Durée de vie : 35000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en inox 316. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Produit submersible. A installer impérativement dans l'eau. Flicker free : oui
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


