Europole - Projecteur submersible NESSY COMPACT inox RGB 172lm 4,2W 30° IP68 - 683009

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118850

Réf. Sonepar

00584211885

Réf. Fournisseur

683009

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

132 mm

longueur:

126 mm

diamètre externe:

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

41 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur NESSY COMPACT inox brillant sur patère, orientableRGB 4,2W, 172lm (41 lm/W), verre transparent 30°. 24VDC. Classe III. IP68, IK06. Dimmable. Produit submersible, à installer impérativement dans l'eau.

Les Atouts de l'article:

Projecteur submersible EUROPOLE NESSY COMPACT inox brillant sur patère, orientable, RGB 4,2W, 172lm (41 lm/Wlm/W), verre transparent 30°. 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK06, câblé de 5m, H05RN-F 4x0,75mm². Durée de vie : 35000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en inox 316. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Produit submersible. A installer impérativement dans l'eau. Flicker free : oui