Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Projecteur TUBE 1 - piquet noir 3000K 480lm 5W 23° - 38200

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 440 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592003552

Réf. Sonepar

00584038200

Réf. Fournisseur

38200

Marque

Europole

flux lumineux utile:

440 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

480...480 lm

hauteur/profondeur:

277 mm

longueur:

170 mm

diamètre externe:

65 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

96 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur TUBE 1 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 480lm (96lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole