Europole - Projecteur TUBE 1 - piquet noir 4000K 520lm 5W 23° - 38201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592003569
Réf. Sonepar
00584038201
Réf. Fournisseur
38201
Marque
Europole
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
520...520 lm
hauteur/profondeur:
277 mm
longueur:
170 mm
diamètre externe:
65 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
104 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


