Non retournable

Europole - REG'LED 24 21,5cm transparent 3000K 8W/m 12VDC - 871000

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592026919

Réf. Sonepar

00584871000

Réf. Fournisseur

871000

Marque

Europole

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

200 mm

largeur:

20 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Réglette LED 21,5cm REG'LED 24, diffuseur transparent symétrique, blanc 3000K, IRC86, 8W/m, 660lm/m (82,5lm/W), 12VDC. Classe III, IP44,

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE 21,5cm REG'LED 24, diffuseur transparent symétrique, blanc 3000K, IRC86, SDCM5, 8W/m, 660lm/m (82,5lm/W), optique 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP44, compatible volume salle de bain : 1, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole