Europole - REG'LED 24 21,5cm transparent 4000K 8W/m 12VDC - 871001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 200 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592026926
Réf. Sonepar
00584871001
Réf. Fournisseur
871001
Marque
Europole
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
200 mm
largeur:
20 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE 21,5cm REG'LED 24, diffuseur transparent symétrique, blanc 4000K, IRC86, SDCM5, 8W/m, 740lm/m (92,5lm/W), optique 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP44, compatible volume salle de bain : 1, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


