Europole - REG'LED 24 31,5cm opale 4000K 14.5W/m 24VDC - 882101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 300 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592027220
Réf. Sonepar
00584882101
Réf. Fournisseur
882101
Marque
Europole
puissance du système:
14.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
300 mm
largeur:
20 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


