Europole - Réglette Led MATYK LINEAR noir mat orientable 3000K 910lm 12W 36° IP20 48VDC - 298030

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 230 mm

  • largeur - 26 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592119307

Réf. Sonepar

00584211930

Réf. Fournisseur

298030

Marque

Europole

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

230 mm

largeur:

26 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

59 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Réglette Led MATYK LINEAR noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, rotatif et orientable 3000K, IRC>90, 12W, 910lm (76 lm/W), optique faible éblouissement 36°. 48VDC. Classe III. IP20, IK05. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Réglette Led EUROPOLE MATYK LINEAR noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>90, 12W, 910lm (76 lm/W), optique faible éblouissement 36°. Classe de protection III, IP20, IK05, adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC. Durée de vie : 30000h. Dimmable : non. Matériau : corps en aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole