Non retournable

Europole - SET'IN 3 rectangle fixe blanc 3000K 2W 120° IP54 - 37110

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003330

Réf. Sonepar

00584037110

Réf. Fournisseur

37110

Marque

Europole

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

60 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

51 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

83 mm

largeur d'encastrement:

43 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur & plafond SET'IN 3 rectangle, fixe, blanc, blanc 3000K, IRC>70, 2W, 120lm (60lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 700mA. Classe III, IP54, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 3 rectangle, fixe, blanc, blanc 3000K, IRC>70, 2W, 120lm (60lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 700mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 83x51mm. Dimension d'encastrement : 75x43mm. Matériau : corps en aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole