Europole - SET'IN 3 rectangle fixe blanc bleu 2W 120° IP54 - 37112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592003354
Réf. Sonepar
00584037112
Réf. Fournisseur
37112
Marque
Europole
puissance du système:
2 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
51 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
83 mm
largeur d'encastrement:
43 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
34 mm
longueur d’encastrement:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 3 rectangle, fixe, blanc, bleu 2W, diffuseur opale symétrique 120°, 700mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 83x51mm. Dimension d'encastrement : 75x43mm. Matériau : corps en aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


