Europole - SET'IN 5 carré fixe inox brossé 3000K 2W 0/80° IP65 - 37160

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003415

Réf. Sonepar

00584037160

Réf. Fournisseur

37160

Marque

Europole

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

16 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

longueur:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

57 mm

diamètre d'encastrement:

50 mm

Encastré mur & plafond SET'IN 5 carré, fixe, inox brossé, blanc 3000K, IRC>70, 2W, 31lm (15,5lm/W), optique transparente asymétrique 0/80°, 230VAC. Classe I, IP65, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 5 carré, fixe, inox brossé, blanc 3000K, IRC>70, 2W, 31lm (15,5lm/W), optique transparente asymétrique 0/80°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,3m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 80x80mm. Diamètre d'encastrement : 50mm. Matériau : inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.