Non retournable

Europole - SET'IN 5 rond fixe inox brossé 4000K 2W 0/80° IP65 - 37151

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003408

Réf. Sonepar

00584037151

Réf. Fournisseur

37151

Marque

Europole

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

17 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

hauteur/profondeur:

57 mm

diamètre:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

57 mm

diamètre d'encastrement:

50 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur & plafond SET'IN 5 rond, fixe, inox brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2W, 34lm (17lm/W), optique transparente asymétrique 0/80°, 230VAC. Classe I, IP65, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 5 rond, fixe, inox brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2W, 34lm (17lm/W), optique transparente asymétrique 0/80°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,3m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 80mm. Diamètre d'encastrement : 50mm. Matériau : inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole