Europole - SET'IN 6.1 rectangle fixe blanc 3000K 2W 120° IP67 - 37200

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003439

Réf. Sonepar

00584037200

Réf. Fournisseur

37200

Marque

Europole

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

43 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

62 mm

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

longueur d’encastrement:

135 mm

Encastré mur & plafond SET'IN 6.1 rectangle, fixe, blanc, blanc 3000K, IRC>70, 2W, 85lm (42,5lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe I, IP67. IK08. , compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 6.1 rectangle, fixe, blanc, blanc 3000K, IRC>70, 2W, 85lm (42,5lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, compatible isolants : non, câblé de 0,3m. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 62x76mm. Dimension d'encastrement : 135x71mm. Matériau : corps et collerette en aluminium. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole