Europole - SET'IN 6.2 rectangle fixe blanc 3000K 3W 120° IP67 - 37220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592003477
Réf. Sonepar
00584037220
Réf. Fournisseur
37220
Marque
Europole
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
18 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
155 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
62 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur d’encastrement:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 6.2 rectangle, fixe, blanc, blanc 3000K, IRC>70, 3W, 59lm (18,33lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, compatible isolants : non, câblé de 0,3m. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 155x76mm. Dimension d'encastrement : 135x71mm. Matériau : corps et collerette en aluminium. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


