Non retournable

Europole - SET'IN 6.2 rectangle fixe blanc 4000K 3W 120° IP67 - 37221

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003484

Réf. Sonepar

00584037221

Réf. Fournisseur

37221

Marque

Europole

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

21 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

155 mm

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur d’encastrement:

135 mm

Encastré mur & plafond SET'IN 6.2 rectangle, fixe, blanc, blanc 4000K, IRC>70, 3W, 64lm (21,33lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe I, IP67. IK08. , compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 6.2 rectangle, fixe, blanc, blanc 4000K, IRC>70, 3W, 64lm (21,33lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, compatible isolants : non, câblé de 0,3m. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 155x76mm. Dimension d'encastrement : 135x71mm. Matériau : corps et collerette en aluminium. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole