Europole - SHARK STEKO noir SM opale bleu 8W/m 24VDC - 196473NSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 43.2 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592102132
Réf. Sonepar
00584210213
Réf. Fournisseur
196473NSM
Marque
Europole
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
43.2 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
22.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEKO noir, résine opale, bleu, 8W/m, 2lm/m (0,3lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : SIDE FLEX. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium/caoutchouc. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bande antidérapante (incluse). La réglette se visse directement sur le support.
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.





