Europole - SHARK STEP noir SM, éclairage haut bleu 8W/m 24VDC - 118932NSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP68
largeur - 80.65 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592100572
Réf. Sonepar
00584210057
Réf. Fournisseur
118932NSM
Marque
Europole
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
80.65 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
41 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEP noir, éclairage haut : résine opale, bleu, 8W/m, 2lm/m (0,3lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : SIDE FLEX. Classe de protection III, IP68, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium/caoutchouc. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 30000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


