Europole - SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale 3000K 522lm/m 4,8W/m 24VDC - 111000OSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 13 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592081543

Réf. Sonepar

00584208154

Réf. Fournisseur

111000OSM

Marque

Europole

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

13 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 4,8W/m 3000K 522lm/m (109lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW MINI souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 522lm/m (109lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 4,8W/m. Classe de protection III, IP67. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.