Europole - SHARK TOP VIEW SIDE souple SM opale 3000K 819lm/m 9,6W/m 24VDC - 114010OSSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 9.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 16 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592084872
Réf. Sonepar
00584208487
Réf. Fournisseur
114010OSSM
Marque
Europole
puissance du système:
9.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
16 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
16 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW SIDE souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 819lm/m (85lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 9,6W/m. Classe de protection III, IP67. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).
Les Atouts de la gamme:
L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.
Sur-mesure et esthétique : éclairage latéral, commandez exactement la longueur dont vous avez besoin, jusqu'à 10m d’un seul tenant pour un rendu impeccable.
Confort visuel exceptionnel : lumière blanche chaleureuse et naturelle ou lumière colorée, restitution fidèle des couleurs et diffusion homogène sans points lumineux visibles. Intensité variable selon vos besoins.
Résistance extrême : totalement étanche et immergeable jusqu’à 5m, résiste aux UV et aux chocs jusqu’à IK10, aux produits chimiques et à l'abrasion. Garanti 15 ans contre la corrosion, il fonctionne de -20° à +60°.
Économies durables : très haute efficacité énergétique et jusqu'à 17 ans de durée de vie en fonctionnement continu (jusqu’à 50 000h L80/B10). Réduisez votre consommation et vos coûts de maintenance.
Installation facile : bandeau souple qui s'adapte aux courbes, plusieurs modes de fixation possibles grâce à ses nombreux accessoires de pose, manipulation en toute sécurité.
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


