Europole - SHARK TOP VIEW souple SM transparent 4000K 1637lm/m 14,4W/m 24VDC - 112021TSSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 16 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592083905

Réf. Sonepar

00584208390

Réf. Fournisseur

112021TSSM

Marque

Europole

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

16 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

16 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m) souple, résine transparente, blanc 4000K, IRC90, 14,4W/m 4000K 1637lm/m (114lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW souple, résine transparente, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 1637lm/m (114lm/W), 160LED/m, optique , 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 14,4W/m. Classe de protection III, IP67. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.

Sur-mesure et esthétique : éclairage vers le haut, commandez exactement la longueur dont vous avez besoin, jusqu'à 10m d’un seul tenant pour un rendu impeccable.

Confort visuel exceptionnel : lumière blanche chaleureuse et naturelle ou lumière colorée, restitution fidèle des couleurs et diffusion homogène sans points lumineux visibles. Intensité variable selon vos besoins.

Résistance extrême : totalement étanche et immergeable jusqu’à 5m, résiste aux UV et aux chocs jusqu’à IK10, aux produits chimiques et à l'abrasion. Garanti 15 ans contre la corrosion, il fonctionne de -20° à +60°.

Économies durables : très haute efficacité énergétique et jusqu'à 17 ans de durée de vie en fonctionnement continu (jusqu’à 50 000h L80/B10). Réduisez votre consommation et vos coûts de maintenance.

Installation facile : bandeau souple qui s'adapte aux courbes, plusieurs modes de fixation possibles grâce à ses nombreux accessoires de pose, manipulation en toute sécurité.



Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole