Europole - Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC GU5.3 rond fixe, noir IP65 - 256515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm
réglabilité - non ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592018785
Réf. Sonepar
00584256515
Réf. Fournisseur
256515
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
81 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond fixe, noir (RAL9011), adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 12VDC, GU5.3, classe de protection III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 81mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU5.3 pré-connectée. Pour lampe LED/ 6W max. (non incluse).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spoterie encastré plafond BE BEST, protection IP20 à IP65 compatible RT2012 et BBC, pour lampe 50W maximum, disponible en TBT ou GU10. Livré avec douille et patère rapide triple bornier à repiquage. Fixe ou orientable, fixation de la lampe par 1/4 de tour. Forme rond, carré, de 1 à 3 têtes. 4 finitions disponibles, blanc, alu brossé, blanc mat, noir mat.