Europole - Spot BE BEST DESIGN GU10 rectangle 3 têtes orientable, alu brossé IP65 - 246563

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • réglabilité - orientable

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592018686

Réf. Sonepar

00584246563

Réf. Fournisseur

246563

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

312 mm

largeur d'encastrement:

102 mm

longueur d’encastrement:

295 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot BE BEST DESIGN rectangle 3 têtes orientable, aluminium brossé, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE BE BEST DESIGN rectangle 3 têtes orientable, aluminium brossé, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 312x112mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Les Atouts de la gamme:

La gamme BE BEST DESIGN vient compléter les gammes ALU 16 & BE BETTER en proposant des encastrés de plafond IP65 premium et RE2020. Elle permet d’opter pour un même design d’encastrés de plafond pour tout l’habitat et se décline en versions fixe ou orientable, ronde ou carrée, simple et double têtes dans différentes finitions de couleur.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole