🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Europole - Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU10 rond fixe, noir IP44 - 234405

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592018389

Réf. Sonepar

00584234405

Réf. Fournisseur

234405

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

81 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, noir, classe II, IP44, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, noir (RAL9011), optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 81mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Les Atouts de la gamme:

Simple d'installation, les encastrés de plafond BE BETTER sont idéaux pour équiper l’habitat. L'intégration facile d'une lampe GU10 et la déclinaison des collerettes (fixe, orientable, différentes couleurs) permet à la gamme de s’adapter à tous les espaces et tous les styles d’intérieurs.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole