Europole - Spot DECO ASYM GU10 rond fixe, blanc mat IP20 - 26910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
hauteur/profondeur d'encastrement - 55 mm
réglabilité - non ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592002579
Réf. Sonepar
00584026910
Réf. Fournisseur
26910
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
89 mm
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE DECO ASYM rond fixe, blanc mat (RAL9016), diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 70mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).








