Non retournable

Europole - Spot DECO GU10 carré 1 tête fixe, doré IP20 - 26831

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 35 mm

  • réglabilité - non ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592002463

Réf. Sonepar

00584026831

Réf. Fournisseur

26831

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

89 mm

longueur:

82 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

longueur d’encastrement:

70 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot DECO carré 1 tête fixe, doré, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE DECO carré 1 tête fixe, doré, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 82x82mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole