Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Spot DECO GU10 carré 1 tête orientable, blanc mat IP20 - 26851

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • réglabilité - orientable

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592002500

Réf. Sonepar

00584026851

Réf. Fournisseur

26851

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

93 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

93 mm

largeur d'encastrement:

84 mm

longueur d’encastrement:

84 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot DECO carré 1 tête orientable, blanc mat, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE DECO carré 1 tête orientable, blanc mat (RAL9016), diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 93x93mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole