Europole - Support inox brossé LED'UP AGENCEMENT (encastré de plafond) - 4638

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 22 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592001350

Réf. Sonepar

00584010088

Réf. Fournisseur

4638

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

22 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour encastré LED'UP AGENCEMENT - Support inox. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Permet d'installer le spot en saillie.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP AGENCEMENT - Support inox. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Permet d'installer le spot en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole