Europole - Support inox pour projecteur submersible NESSY 2 - 6881

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 146 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118812

Réf. Sonepar

00584211881

Réf. Fournisseur

6881

Marque

Europole

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

146 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

70 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour projecteur submersible NESSY 2 : support de fixation en inox 304. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur submersible EUROPOLE NESSY 2 : support de fixation en inox 304. Type de fixation : se visse sur le support. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Vendu à l'unité. Compatible avec NESSY 2. Utilisation : en submersion

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole