Non retournable

Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED SWITCH rond noir mat - 29401016

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - autre

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592116863

Réf. Sonepar

00584211686

Réf. Fournisseur

29401016

Marque

Europole

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

66 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC/DC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

88 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

1500 mm

pays de fabrication:

FRANCE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond noir mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K (88lm/W), câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : suspension

Les Atouts de l'article:

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond noir mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), nid d'abeille basse luminance 60°, 230VAC/27VDC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Classe de protection II/III, IP20, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : suspension. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole