Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED WiZ Pro TW rond blanc mat - 29400027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.7 W
température de couleur - 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - GU10
matériau de la verrine - plastique transparent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592116894
Réf. Sonepar
00584211689
Réf. Fournisseur
29400027
Marque
Europole
puissance du système:
4.7 W
température de couleur:
2700...6500 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
GU10
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
66 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
73 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
1500 mm
pays de fabrication:
FRANCE
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Suspension EUROPOLE ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond blanc mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), TW 2700K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), IRC>90 SDCM5, nid d'abeille basse luminance 36°, 230VAC. Durée de vie : 15000h. Dimmable : oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II, IP20, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : suspension. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


