Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED WiZ Pro RGB+TW rond blanc mat - 29440028

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4.7 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - GU10

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592116993

Réf. Sonepar

00584211699

Réf. Fournisseur

29440028

Marque

Europole

puissance du système:

4.7 W

température de couleur:

2700...6500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

GU10

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

66 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

multicolore

efficacité lumineuse:

73 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

1400 mm

suspension fournie:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED rond blanc. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : sur rail triphasé

Les Atouts de l'article:

Suspension EUROPOLE ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED rond blanc mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), IRC>90 SDCM5, nid d'abeille basse luminance 36°, 230VAC. Durée de vie : 15000h. Dimmable : oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II, IP20, adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : sur rail triphasé. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.