Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED WiZ Pro RGB+TW rond noir mat - 29441028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.7 W
température de couleur - 2200...6500 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - GU10
matériau de la verrine - plastique transparent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592116986
Réf. Sonepar
00584211698
Réf. Fournisseur
29441028
Marque
Europole
puissance du système:
4.7 W
température de couleur:
2200...6500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
GU10
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
66 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
multicolore
efficacité lumineuse:
73 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
1400 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Suspension EUROPOLE ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED rond noir mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), IRC>90 SDCM5, nid d'abeille basse luminance 36°, 230VAC. Durée de vie : 15000h. Dimmable : oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II, IP20, adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : sur rail triphasé. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


