Europole - Suspension MATYK PENDANT 3 3000K 280lm 4W 120° IP20 48VDC - 298230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - autre
matériau de la verrine - verre mat/satiné
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119352
Réf. Sonepar
00584211935
Réf. Fournisseur
298230
Marque
Europole
puissance du système:
4 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
56 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
86 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension EUROPOLE MATYK PENDANT 3 sur mini rail magnétique 48VDC, fixe, blanc 3000K, IRC>90, 4W, 280lm (56 lm/W), optique diffusante 120°. Classe de protection III, IP20, adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC. Durée de vie : 30000h. Dimmable : non. Matériau : verre/aluminium. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


