Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Suspension OBRA 2 60cm 2700K 30W 1350lm rond noir mat - 34907

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - autre

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117983

Réf. Sonepar

00584211798

Réf. Fournisseur

34907

Marque

Europole

puissance du système:

30 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

45 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

suspension fournie:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension OBRA 2, diamètre : 60cm rond noir mat, blanc 2700K 30W 1350lm (45lm/W), câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Installation : suspension

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole