Non retournable

Europole - Télécommande pour ARENAL DALI DETECT IP20 - 53099

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120006

Réf. Sonepar

00584212000

Réf. Fournisseur

53099

Marque

Europole

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Télécommande pour Dalle LED : ARENAL DALI DETECT IP20. Piles AAA (LR03) non fournies. Compatible avec dalle LED ARENAL DALI DETECT.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour Dalle LED EUROPOLE : Télécommande ARENAL DALI DETECT MASTER IP20. Piles AAA (LR03) non fournies. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Compatible avec dalle LED ARENAL DALI DETECT.

Les Atouts de la gamme:

Télécommande pour dalle ARENAL avec détecteur et pilotage DALI.
La gamme ARENAL de dalles LED allie efficacité, confort visuel et flexibilité d'installation : système de modules LED clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, faible taux d'éblouissement avec un UGR<16 et excellent rendu des couleurs avec IRC>90 offrant une qualité d'éclairage optimale. Le flux lumineux peut être adapté aux besoins du projet avec la puissance paramétrable sur l'alimentation. Elles sont proposées avec ou sans détecteur intégré, en version ON-OFF ou DALI permettant une gestion intelligente de l’éclairage et des économies d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

ARENAL : la dalle LED modulaire qui conjugue design, confort visuel et performance.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole