Europole - Télécommande pour ARENAL DETECT IP20 - 53089

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119994

Réf. Sonepar

00584211999

Réf. Fournisseur

53089

Marque

Europole

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télécommande pour Dalle LED : ARENAL DETECT IP20. Piles AAA (LR03) non fournies. Compatible avec dalle LED ARENAL DETECT.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour Dalle LED EUROPOLE : Télécommande ARENAL DETECT MASTER IP20. Piles AAA (LR03) non fournies. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Compatible avec dalle LED ARENAL DETECT.