fin de vie

Europole - TITAN 1 - 230 rond inox 4000K 130lm 3W 30° - 50081

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 82 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse fournie - Oui

  • charge max. - 1500 kg

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006966

Réf. Sonepar

00584050081

Réf. Fournisseur

50081

Marque

Europole

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

82 lm

indice de protection (IP):

IP67

source lumineuse fournie:

Oui

charge max.:

1500 kg

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

pas de variation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

classe de protection:

I

diamètre externe:

58 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

raccordement électrique avec fiche:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Encastré de sol TITAN 1 - 230 rond : 58mm, inox, blanc 4000K, IRC80, 3W, 130lm (43,33lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.