Europole - TITAN 2 - 230 carré poli miroir bleu 105lm 3x2W 0/50° - 50314PM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse fournie - Oui
couleur de la lumière - bleu
compatible IFTTT - Non
pas de variation - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592034648
Réf. Sonepar
00584002347
Réf. Fournisseur
50314PM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
source lumineuse fournie:
Oui
couleur de la lumière:
bleu
compatible IFTTT:
Non
pas de variation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
classe de protection:
I
largeur:
116 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
diamètre d'encastrement:
96 mm
longueur:
116 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui


