fin de vie

Europole - TUBE 2 - piquet noir 3000K 812lm 10W 60° - 38440

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 812 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003774

Réf. Sonepar

00584038440

Réf. Fournisseur

38440

Marque

Europole

flux lumineux utile:

812 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

812...812 lm

hauteur/profondeur:

297 mm

longueur:

185 mm

diamètre externe:

75 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

81 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur TUBE 2 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 10W, 812lm (81,2lm/W), optique faible éblouissement 60°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE TUBE 2 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 10W, 812lm (81,2lm/W), optique faible éblouissement 60°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps et piquet en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet.