Europole - TUBE 2 SWITCH noir sur patère 2400K/3000K/4000K 920/990/1000lm 10W 60° - 38646

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 2400...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115798

Réf. Sonepar

00584211579

Réf. Fournisseur

38646

Marque

Europole

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

2400...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

920...1000 lm

hauteur/profondeur:

137 mm

longueur:

185 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur TUBE 2 SWITCH noir sur patère, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 60°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE TUBE 2 SWITCH noir sur patère, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 60°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère. Réglage de la température de couleur via commutateur. Flicker free : Oui

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole