Europole - TUBE 2 SWITCH noir sur piquet 2400K/3000K/4000K 920/990/1000lm 10W 23° - 38216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 2400...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592115781
Réf. Sonepar
00584211578
Réf. Fournisseur
38216
Marque
Europole
flux lumineux utile:
1000 lm
température de couleur:
2400...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
920...1000 lm
hauteur/profondeur:
297 mm
longueur:
185 mm
pays de fabrication:
CHINE
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


