Europole - TUBE 3 SWITCH noir sur patère 2400K/3000K/4000K 1400/1550/1600lm 15W 60° - 38656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1600 lm
température de couleur - 2400...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592115859
Réf. Sonepar
00584211585
Réf. Fournisseur
38656
Marque
Europole
flux lumineux utile:
1600 lm
température de couleur:
2400...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1400...1600 lm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
200 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE 3 SWITCH noir sur patère, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 15W, 1400/1550/1600lm (100lm/W), 60°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère. Réglage de la température de couleur via commutateur. Flicker free : Oui

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


