Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - TUBE 3 SWITCH noir sur piquet 2400K/3000K/4000K 1400/1550/1600lm 15W 60° - 38456

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • température de couleur - 2400...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115866

Réf. Sonepar

00584211586

Réf. Fournisseur

38456

Marque

Europole

flux lumineux utile:

1600 lm

température de couleur:

2400...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1400...1600 lm

hauteur/profondeur:

343 mm

longueur:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur TUBE 3 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 15W, 1400/1550/1600lm (100lm/W), 60°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole